MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SNMM-H
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40915253
SNMM190612-H GM25
19.05
6.35
1.2
GM25
19.05
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915287
SNMM190616-H GM25
19.05
6.35
1.6
GM25
19.05
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915296
SNMM190616-H IP3000
19.05
6.35
1.6
IP3000
19.05
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915262
SNMM190612-H
19.05
6.35
1.2
IP3000
19.05
オープン
取扱い終了
40915305
SNMM250712-H
25.4
7.94
1.2
IP3000
25.4
オープン
取扱い終了
40915323
SNMM250724-H
25.4
7.94
2.4
IP3000
25.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください