サンドビック
鉄道車輪再旋削加工用チップ
形状
長方形90°
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
-
穴の形状
-
被削材
P
切刃長さ(mm)
26
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38
材種
4215
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60770981
LNUX301940-PR 4215
4215
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください