イスカル
チップ LNMX-WG
形状
長方形90°
材質
IC8250
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
-
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40665721
LNMX150612L-WG IC8250
1.2
¥
18,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665843
LNMX150612R-WG IC8250
1.2
¥
18,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665475
LNMX 150608L-WG
0.8
¥
13,200
取扱い終了
40665581
LNMX 150608R-WG
0.8
¥
13,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください