曜日別特売

チップ WNMG-NSU

チップ WNMG-NSU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58078185WNMG080404NSU T1000A0.4
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
58078194WNMG080404NSU T1500Z0.4
10,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
58078422WNMG080408NSU T1000A0.8
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
58078431WNMG080408NSU T1500Z0.8
10,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
58078526WNMG080412NSU T1000A1.2
9,600
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
58078535WNMG080412NSU T1500Z1.2
10,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
05588965WNMG080404NSU AC10000.4
取扱い終了
05588816WNMG080404NSU AC20000.4
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする