イスカル
チップ WNMG-VL
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05399554
WNMG080408-VL IC908
8.7
4.76
0.8
¥
12,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40684682
WNMG 06T308-VL IC908
6.52
3.97
0.8
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40684987
WNMG080404-VL IC907
8.7
4.76
0.4
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40685513
WNMG 080412-VL IC908
8.7
4.76
1.2
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください