三菱マテリアル
チップ WNMG-SY
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37373174
WNMG080408-SY NX3035
0.8
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
37374233
WNMG080408-SY VP25N
0.8
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575643
WNMG080404-SY MP3025
0.4
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
06576002
WNMG080408-SY MP3025
0.8
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
06576018
WNMG080408-SY UE6020
0.8
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373095
WNMG080404-SY
0.4
¥
7,600
取扱い終了
58667357
WNMG080404-SY
0.4
オープン
取扱い終了
58667341
WNMG080404-SY
0.4
¥
8,500
取扱い終了
58667664
WNMG080408-SY
0.8
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった
低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
参考になった