三菱マテリアル
チップ WNMG-MJ
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37379255
WNMG080408MJ US905
0.8
US905
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
37379404
WNMG080412MJ US905
1.2
US905
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
37379474
WNMG080416MJ US905
1.6
US905
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
58667515
WNMG080408-MJ VP05RT
0.8
VP05RT
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58667524
WNMG080408-MJ VP10RT
0.8
VP10RT
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
58667786
WNMG080412-MJ VP05RT
1.2
VP05RT
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58667795
WNMG080412-MJ VP10RT
1.2
VP10RT
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58668005
WNMG080416-MJ VP05RT
1.6
VP05RT
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58668014
WNMG080416-MJ VP10RT
1.6
VP10RT
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった