曜日別特売

チップ WNMG-LUW

チップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタルチップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41347722WNMG060404N-LUW T1500A6.50.4T1500A9.525
6,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
41347747WNMG060404N-LUW AC630M6.50.4AC630M9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41347765WNMG060404N-LUW AC810P6.50.4AC810P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41347774WNMG060404N-LUW AC820P6.50.4AC820P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41347844WNMG060408N-LUW T1500A6.50.8T1500A9.525
6,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
41347862WNMG060408N-LUW AC630M6.50.8AC630M9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41347887WNMG060408N-LUW AC810P6.50.8AC810P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41347896WNMG060408N-LUW AC820P6.50.8AC820P9.525
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
41348492WNMG080404N-LUW T1500A8.70.4T1500A12.7
9,600
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
41348517WNMG080404N-LUW AC630M8.70.4AC630M12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41348535WNMG080404N-LUW AC810P8.70.4AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
41348544WNMG080404N-LUW AC820P8.70.4AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41349323WNMG080408N-LUW T1500A8.70.8T1500A12.7
9,600
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
41349341WNMG080408N-LUW AC630M8.70.8AC630M12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
41349366WNMG080408N-LUW AC810P8.70.8AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41349375WNMG080408N-LUW AC820P8.70.8AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350303WNMG080412N-LUW T1500A8.71.2T1500A12.7
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
41350321WNMG080412N-LUW AC630M8.71.2AC630M12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41350346WNMG080412N-LUW AC810P8.71.2AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350355WNMG080412N-LUW AC820P8.71.2AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41347731WNMG060404N-LUW6.50.4AC20009.525
6,900
取扱い終了
41347756WNMG060404N-LUW6.50.4AC700G9.525
6,900
取扱い終了
41347783WNMG060404N-LUW6.50.4T2000Z9.525
6,900
取扱い終了
41347853WNMG060408N-LUW6.50.8AC20009.525
6,900
取扱い終了
41347871WNMG060408N-LUW6.50.8AC700G9.525
6,900
取扱い終了
41347905WNMG060408N-LUW6.50.8T2000Z9.525
6,900
取扱い終了
41348501WNMG080404N-LUW8.70.4AC200012.7
7,700
取扱い終了
41348526WNMG080404N-LUW8.70.4AC700G12.7
7,700
取扱い終了
41348553WNMG080404N-LUW8.70.4T2000Z12.7
7,700
取扱い終了
41348562WNMG080404N-LUW T3000Z8.70.4T3000Z12.7
9,800
取扱い終了
41349332WNMG080408N-LUW8.70.8AC200012.7
7,700
取扱い終了
41349357WNMG080408N-LUW8.70.8AC700G12.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349384WNMG080408N-LUW8.70.8T2000Z12.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349393WNMG080408N-LUW T3000Z8.70.8T3000Z12.7
9,800
取扱い終了
41350312WNMG080412N-LUW8.71.2AC200012.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41350337WNMG080412N-LUW8.71.2AC700G12.7
7,700
取扱い終了
41350364WNMG080412N-LUW8.71.2T2000Z12.7
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする