住友電工ハードメタル
チップ WNMG-GUW
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41349165
WNMG080408N-GUW AC810P
0.8
AC810P
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
41349174
WNMG080408N-GUW AC820P
0.8
AC820P
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
41350145
WNMG080412N-GUW AC810P
1.2
AC810P
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41350154
WNMG080412N-GUW AC820P
1.2
AC820P
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
41349147
WNMG080408N-GUW
0.8
AC2000
¥
7,700
取扱い終了
41349156
WNMG080408N-GUW
0.8
AC700G
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41350127
WNMG080412N-GUW
1.2
AC2000
¥
7,700
取扱い終了
41350136
WNMG080412N-GUW
1.2
AC700G
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください