MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-CT
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920941
WNMG080408-CT HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921456
WNMG080412-CT HG8010
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921447
WNMG080412-CT HG8025
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48883003
WNMG080408-CT HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883116
WNMG080412-CT HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40920957
WNMG080408-CT
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください