三菱マテリアル
チップ WNMG-GJ
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48965813
WNMG080408-GJ RT9010
1パック(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
48965962
WNMG080412-GJ RT9010
1パック(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
48966041
WNMG080416-GJ RT9010
1パック(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
48966057
WNMG080416-GJ VP10RT
1パック(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
48966075
WNMG100612-GJ RT9010
1パック(10個)
10.9
6.35
1.2
15.875
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
48966084
WNMG100612-GJ VP10RT
1パック(10個)
10.9
6.35
1.2
15.875
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
58667454
WNMG080408-GJ VP10RT
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58667725
WNMG080412-GJ VP10RT
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06575722
WNMG080408-GJ US905
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
06576045
WNMG080412-GJ US905
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
06576228
WNMG080416-GJ US905
1箱(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
58667436
WNMG080408-GJ
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
7,600
取扱い終了
58667445
WNMG080408-GJ
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
58667707
WNMG080412-GJ
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
7,600
取扱い終了
58667716
WNMG080412-GJ
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
58667962
WNMG080416-GJ
1箱(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
7,600
取扱い終了
58667987
WNMG080416-GJ VP10RT
1箱(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
58667971
WNMG080416-GJ
1箱(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
8,500
取扱い終了
58668066
WNMG100612-GJ
1箱(10個)
10.9
6.35
1.2
15.875
オープン
取扱い終了
58668075
WNMG100612-GJ
1箱(10個)
10.9
6.35
1.2
15.875
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった