住友電工ハードメタル
チップ WNMG-NLUW
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077984
WNMG060404NLUW T1500Z
6.5
0.4
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
58077993
WNMG060408NLUW T1500Z
6.5
0.8
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
58078142
WNMG080404NLUW T1500Z
8.7
0.4
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
58078386
WNMG080408NLUW T1500Z
8.7
0.8
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
58078517
WNMG080412NLUW T1500Z
8.7
1.2
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください