住友電工ハードメタル
チップ WNMG-NEF
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58078027
WNMG080404NEF AC510U
0.4
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58078036
WNMG080404NEF AC520U
0.4
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58078045
WNMG080404NEF AC630M
0.4
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58078054
WNMG080404NEF EH510
0.4
EH510
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
58078063
WNMG080404NEF EH520
0.4
EH520
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
58078212
WNMG080408NEF AC510U
0.8
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58078221
WNMG080408NEF AC520U
0.8
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58078237
WNMG080408NEF AC630M
0.8
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58078246
WNMG080408NEF EH510
0.8
EH510
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
58078255
WNMG080408NEF EH520
0.8
EH520
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください