住友電工ハードメタル
チップ WNMG-NEG
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58078264
WNMG080408NEG AC510U
0.8
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58078273
WNMG080408NEG AC520U
0.8
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58078282
WNMG080408NEG AC630M
0.8
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58078291
WNMG080408NEG EH510
0.8
EH510
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
58078307
WNMG080408NEG EH520
0.8
EH520
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
58078456
WNMG080412NEG AC510U
1.2
AC510U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
58078465
WNMG080412NEG AC520U
1.2
AC520U
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
58078474
WNMG080412NEG AC630M
1.2
AC630M
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
58078483
WNMG080412NEG EH510
1.2
EH510
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
58078492
WNMG080412NEG EH520
1.2
EH520
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください