三菱マテリアル
チップ WNMG-LS
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06575476
WNMG080404-LS MP9005
0.4
MP9005
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575485
WNMG080404-LS MP9015
0.4
MP9015
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
06575494
WNMG080404-LS MT9015
0.4
MT9015
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06575756
WNMG080408-LS MP9005
0.8
MP9005
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575765
WNMG080408-LS MP9015
0.8
MP9015
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575774
WNMG080408-LS MT9015
0.8
MT9015
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった