三菱マテリアル
チップ WNMG-RS
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06575948
WNMG080408-RS MP9015
8.7
4.76
0.8
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06575957
WNMG080408-RS MT9015
8.7
4.76
0.8
MT9015
12.7
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06576167
WNMG080412-RS MP9015
8.7
4.76
1.2
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06576176
WNMG080412-RS MT9015
8.7
4.76
1.2
MT9015
12.7
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06578863
WNMG080416-RS MP9015
8.7
4.76
1.6
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06578872
WNMG080416-RS MT9015
8.7
4.76
1.6
MT9015
12.7
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06578888
WNMG100612-RS MP9015
10.9
6.35
1.2
MP9015
15.875
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
06578897
WNMG100612-RS MT9015
10.9
6.35
1.2
MT9015
15.875
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった