三菱マテリアル
チップ WNMG-LM
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650127
WNMG060404-LM MP7035
6.5
0.4
663-5628
MP7035
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89650145
WNMG060408-LM MP7035
6.5
0.8
663-5644
MP7035
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89650206
WNMG080404-LM MP7035
8.7
0.4
663-5709
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89650224
WNMG080408-LM MP7035
8.7
0.8
663-5725
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652166
WNMG060404-LM MC7015
6.5
0.4
663-6802
MC7015
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652175
WNMG060404-LM MC7025
6.5
0.4
663-7868
MC7025
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652202
WNMG060408-LM MC7015
6.5
0.8
663-6829
MC7015
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652211
WNMG060408-LM MC7025
6.5
0.8
663-7884
MC7025
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652324
WNMG080404-LM MC7015
8.7
0.4
663-6888
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652333
WNMG080404-LM MC7025
8.7
0.4
663-7949
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
89652367
WNMG080408-LM MC7015
8.7
0.8
663-6900
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652376
WNMG080408-LM MC7025
8.7
0.8
663-7965
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください