三菱マテリアル
チップ WNMG-MM
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650154
WNMG060408-MM MP7035
6.5
0.8
663-5652
MP7035
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89650172
WNMG060412-MM MP7035
6.5
1.2
663-5679
MP7035
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89650233
WNMG080408-MM MP7035
8.7
0.8
663-5733
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89650267
WNMG080412-MM MP7035
8.7
1.2
663-5768
MP7035
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652227
WNMG060408-MM MC7015
6.5
0.8
663-6837
MC7015
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652236
WNMG060408-MM MC7025
6.5
0.8
663-7892
MC7025
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652263
WNMG060412-MM MC7015
6.5
1.2
663-6853
MC7015
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
89652272
WNMG060412-MM MC7025
6.5
1.2
663-7914
MC7025
9.525
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
89652385
WNMG080408-MM MC7015
8.7
0.8
663-6918
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652394
WNMG080408-MM MC7025
8.7
0.8
663-7973
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652446
WNMG080412-MM MC7015
8.7
1.2
663-6942
MC7015
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
89652455
WNMG080412-MM MC7025
8.7
1.2
663-8007
MC7025
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください