曜日別特売

チップ WNMG-RM

チップ WNMG-RM - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89650163WNMG060408-RM MP70356.50.8663-5661MP70359.525
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
89650181WNMG060412-RM MP70356.51.2663-5687MP70359.525
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
89650242WNMG080408-RM MP70358.70.8663-5741MP703512.7
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89650276WNMG080412-RM MP70358.71.2663-5776MP703512.7
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652245WNMG060408-RM MC70156.50.8663-6845MC70159.525
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
89652254WNMG060408-RM MC70256.50.8663-7906MC70259.525
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
89652281WNMG060412-RM MC70156.51.2663-6861MC70159.525
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
89652297WNMG060412-RM MC70256.51.2663-7922MC70259.525
9,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
89652403WNMG080408-RM MC70158.70.8663-6926MC701512.7
11,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652412WNMG080408-RM MC70258.70.8663-7981MC702512.7
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89652464WNMG080412-RM MC70158.71.2663-6951MC701512.7
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89652473WNMG080412-RM MC70258.71.2663-8015MC702512.7
11,000
7,498
8,248(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする