住友電工ハードメタル
チップ 6NC-WNGA-LS
切刃長さ(mm)
2
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286953
6NC-WNGA080408LS BNC200
BNC200
¥
17,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41286935
6NC-WNGA080408LS BNC100
BNC100
¥
16,300
取扱い終了
41286944
6NC-WNGA080408LS BNC160
BNC160
¥
16,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください