MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-CE
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920494
WNMG080404-CE GM25
0.4
GM25
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920932
WNMG080408-CE GM25
0.8
GM25
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
40921431
WNMG080412-CE GM25
1.2
GM25
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920485
WNMG080404-CE
0.4
CZ25
オープン
取扱い終了
40920923
WNMG080408-CE
0.8
CZ25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください