チップ YNMG-ZF

チップ YNMG-ZF - タンガロイチップ YNMG-ZF - タンガロイチップ YNMG-ZF - タンガロイチップ YNMG-ZF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)4.76
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18444615YNMG160404-ZF NS95301箱(10個)多角形25°NS95300.40両面円筒穴
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18444624YNMG160408-ZF NS95301箱(10個)多角形25°NS95300.80両面円筒穴
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703176YNMG160404-ZF GT95301箱(10個)多角形25°GT95300.40両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703194YNMG160408-ZF GT95301箱(10個)多角形25°GT95300.80両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124066YNMG160404-ZF T92251箱(10個)多角形25°T92250.40両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124075YNMG160408-ZF T92251箱(10個)多角形25°T92250.80両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124084YNMG160404-ZF T92351箱(10個)多角形25°T92350.40両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124093YNMG160408-ZF T92351箱(10個)多角形25°T92350.80両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843667YNMG160404-ZF T62151箱(10個)多角形25°T62150.40両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843676YNMG160408-ZF T62151箱(10個)多角形25°T62150.80両面円筒穴
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63217624YNMG160402-ZF T92151箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63217640YNMG160402-ZF T92251箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63217649YNMG160402-ZF T92351箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63217658YNMG160402-ZF T62151箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63217667YNMG160402-ZF AH62251箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63217676YNMG160402-ZF AH80151箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63217685YNMG160402-ZF NS95301箱(10個)------
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
63217694YNMG160402-ZF GT95301箱(10個)------
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40229296YNMG160404-ZF T91251箱(10個)多角形25°T91250.40両面円筒穴
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40229314YNMG160408-ZF T91251箱(10個)多角形25°T91250.80両面円筒穴
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58035257YNMG160404-ZF1箱(10個)多角形25°GT7300.40両面円筒穴
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58035311YNMG160408-ZF1箱(10個)多角形25°GT7300.80両面円筒穴
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48852483YNMG160404-ZF T91351パック(10個)多角形25°T91350.40両面円筒穴
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48852501YNMG160408-ZF T91351パック(10個)多角形25°T91350.80両面円筒穴
15,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37371345YNMG160404-ZF1箱(10個)多角形25°T90250.40両面円筒穴
14,300
取扱い終了
37371363YNMG160408-ZF1箱(10個)多角形25°T90250.80両面円筒穴
14,300
取扱い終了
58035241YNMG160404-ZF1箱(10個)多角形25°GT7300.40両面円筒穴
11,600
取扱い終了
返品不可
58035302YNMG160408-ZF1箱(10個)多角形25°GT7300.80両面円筒穴
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40229296YNMG160404-ZF T912552124066YNMG160404-ZF T9225画像準備中チップ YNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40229314YNMG160408-ZF T912552124075YNMG160408-ZF T9225画像準備中チップ YNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58035257YNMG160404-ZF00703176YNMG160404-ZF GT9530画像準備中チップ YNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
58035311YNMG160408-ZF00703194YNMG160408-ZF GT9530画像準備中チップ YNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
48852483YNMG160404-ZF T913552124084YNMG160404-ZF T9235画像準備中チップ YNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852501YNMG160408-ZF T913552124093YNMG160408-ZF T9235画像準備中チップ YNMG-ZFタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする