曜日別特売

チップ CCGT-AZ

チップ CCGT-AZ - 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ - 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ - 三菱マテリアル
形状ひし形80°材質HTI10チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58668154CCGT060202-AZ HTI106.352.380.26.5
16,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58668181CCGT060204-AZ HTI106.352.380.46.5
16,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58668233CCGT09T302-AZ HTI109.5253.970.29.7
20,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58668267CCGT09T304-AZ HTI109.5253.970.49.7
20,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58668294CCGT09T308-AZ HTI109.5253.970.89.7
20,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
58668312CCGT120402-AZ HTI1012.74.760.212.9
26,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58668321CCGT120404-AZ HTI1012.74.760.412.9
26,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58668337CCGT120408-AZ HTI1012.74.760.812.9
26,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする