三菱マテリアル
チップ VCGT-AZ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
HTI10
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58673684
VCGT160404-AZ HTI10
16.6
4.76
0.4
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
58673693
VCGT160408-AZ HTI10
16.6
4.76
0.8
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
58673702
VCGT160412-AZ HTI10
16.6
4.76
1.2
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
58673711
VCGT220530-AZ HTI10
22.1
5.56
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください