曜日別特売

チップ VCMT-MV

チップ VCMT-MV - 三菱マテリアルチップ VCMT-MV - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06226832VCMT080202-MV NX25251箱(10個)0.2
12,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
58673763VCMT080202-MV NX30351箱(10個)0.2
12,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
06226841VCMT080202-MV AP25N1箱(10個)0.2
15,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06237271VCMT080202-MV US7351箱(10個)0.2
15,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
58673824VCMT080204-MV NX30351箱(10個)0.4
12,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
06226875VCMT080204-MV NX25251箱(10個)0.4
12,400
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
06226884VCMT080204-MV AP25N1箱(10個)0.4
15,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06237296VCMT080204-MV US7351箱(10個)0.4
15,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
37381486VCMT080202-MV VP15TF1箱(10個)0.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
37381495VCMT080204-MV VP15TF1箱(10個)0.4
15,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964054VCMT080202-MV MP30251パック(10個)0.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
48964072VCMT080204-MV MP30251パック(10個)0.4
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06574067VCMT080202-MV UE60201箱(10個)0.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06574085VCMT080202-MV VP45N1箱(10個)0.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06574128VCMT080204-MV UE60201箱(10個)0.4
15,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06574146VCMT080204-MV VP45N1箱(10個)0.4
15,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427957VCMT080202-MV MC60251箱(10個)0.2
15,700
取扱い終了
返品不可
06226857VCMT080202-MV1箱(10個)0.2
12,200
取扱い終了
06226866VCMT080202-MV1箱(10個)0.2
12,200
取扱い終了
06237287VCMT080202-MV1箱(10個)0.2
12,200
取扱い終了
44427966VCMT080204-MV MC60251箱(10個)0.4
15,700
取扱い終了
返品不可
06226893VCMT080204-MV1箱(10個)0.4
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06226902VCMT080204-MV1箱(10個)0.4
12,200
取扱い終了
06237305VCMT080204-MV1箱(10個)0.4
12,200
取扱い終了
48964045VCMT080202-MV MC60251パック(10個)0.2
15,700
取扱い終了
返品不可
48964063VCMT080204-MV MC60251パック(10個)0.4
15,700
取扱い終了
返品不可
06574076VCMT080202-MV US70201箱(10個)0.2
13,400
取扱い終了
06574137VCMT080204-MV US70201箱(10個)0.4
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする