曜日別特売

チップ CCMT-PF

チップ CCMT-PF - イスカルチップ CCMT-PF - イスカルチップ CCMT-PF - イスカル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05474506CCMT060202-PF IC9071箱(10個)6.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,300
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
40639487CCMT 060202-PF IC8071箱(10個)6.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639602CCMT060204-PF IC8071箱(10個)6.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639724CCMT09T302-PF IC8071箱(10個)9.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639733CCMT 09T302-PF IC9071箱(10個)9.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639803CCMT 09T304-PF IC8071箱(10個)9.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
05416476CCMT060202-PF1箱(10個)6.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,400
取扱い終了
10733126CCMT060202-PF1セット(10個)------
7,400
取扱い終了
10733135CCMT060204-PF1セット(10個)------
7,400
取扱い終了
10733144CCMT09T302-PF1セット(10個)------
9,300
取扱い終了
05416415CCMT060204-PF1箱(10個)6.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,400
取扱い終了
05474497CCMT060204-PF1箱(10個)6.372.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,400
取扱い終了
05416372CCMT09T302-PF1箱(10個)9.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,300
取扱い終了
05416302CCMT09T304-PF1箱(10個)9.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05474481CCMT09T304-PF1箱(10個)9.573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする