曜日別特売

チップ CCMT-SM

チップ CCMT-SM - イスカルチップ CCMT-SM - イスカルチップ CCMT-SM - イスカルチップ CCMT-SM - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全48種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
48種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05416406CCMT060204-SM IC9076.32.380.4IC9076.35
10,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
05416363CCMT09T302-SM IC9079.73.970.2IC9079.52
12,100
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05416266CCMT09T304-SM IC9079.73.970.4IC9079.52
12,100
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05416293CCMT09T304-SM IC209.73.970.4IC209.52
9,900
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416205CCMT09T308-SM IC9079.73.970.8IC9079.52
12,100
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40639496CCMT 060202-SM IC81506.452.380.2IC81506.35
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639505CCMT060202-SM IC82506.452.380.2IC82506.35
9,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639514CCMT 060202-SM IC91506.452.380.2IC91506.35
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639523CCMT 060202-SM IC92506.452.380.2IC92506.35
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40639611CCMT 060204-SM IC8076.452.380.4IC8076.35
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639627CCMT060204-SM IC81506.452.380.4IC81506.35
9,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639636CCMT060204-SM IC82506.452.380.4IC82506.35
9,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639645CCMT 060204-SM IC91506.452.380.4IC91506.35
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639654CCMT 060204-SM IC92506.452.380.4IC92506.35
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639697CCMT 060208-SM IC8076.452.380.8IC8076.35
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639706CCMT 060208-SM IC9076.452.380.8IC9076.35
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639742CCMT09T302-SM IC8079.73.970.2IC8079.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639751CCMT 09T302-SM IC92509.73.970.2IC92509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639812CCMT 09T304-SM IC4289.73.970.4IC4289.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639821CCMT 09T304-SM IC50059.73.970.4IC50059.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639837CCMT 09T304-SM IC50109.73.970.4IC50109.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639846CCMT 09T304-SM IC81509.73.970.4IC81509.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639855CCMT09T304-SM IC82509.73.970.4IC82509.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639864CCMT09T304-SM IC8079.73.970.4IC8079.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639873CCMT 09T304-SM IC91509.73.970.4IC91509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639882CCMT 09T304-SM IC92509.73.970.4IC92509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639891CCMT 09T304-SM IC93509.73.970.4IC93509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639977CCMT 09T308-SM IC50059.73.970.8IC50059.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639986CCMT 09T308-SM IC50109.73.970.8IC50109.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639995CCMT 09T308-SM IC81509.73.970.8IC81509.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640004CCMT 09T308-SM IC82509.73.970.8IC82509.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640013CCMT 09T308-SM IC8079.73.970.8IC8079.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640022CCMT 09T308-SM IC91509.73.970.8IC91509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640031CCMT 09T308-SM IC92509.73.970.8IC92509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640074CCMT 120404-SM IC815012.94.760.4IC815012.7
16,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640083CCMT 120404-SM IC825012.94.760.4IC825012.7
16,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640092CCMT120404-SM IC80712.94.760.4IC80712.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640101CCMT 120404-SM IC90712.94.760.4IC90712.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640117CCMT 120404-SM IC915012.94.760.4IC915012.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640126CCMT 120404-SM IC925012.94.760.4IC925012.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640153CCMT 120408-SM IC815012.94.760.8IC815012.7
16,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640162CCMT 120408-SM IC825012.94.760.8IC825012.7
16,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640171CCMT 120408-SM IC80712.94.760.8IC80712.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640187CCMT 120408-SM IC90712.94.760.8IC90712.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640196CCMT 120408-SM IC915012.94.760.8IC915012.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640205CCMT 120408-SM IC925012.94.760.8IC925012.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416275CCMT09T304-SM IC90259.73.970.4IC90259.52
9,300
取扱い終了
05416284CCMT09T304-SM9.73.970.4IC30289.52
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする