曜日別特売

チップ CCMT-16

チップ CCMT-16 - イスカル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40640144CCMT 120408-16 IC81500.8IC8150
16,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640223CCMT 120412-16 IC81501.2IC8150
16,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416187CCMT120404-16 IC90150.4IC9015
11,800
取扱い終了
05416144CCMT120408-16 IC90150.8IC9015
11,800
取扱い終了
05416126CCMT120412-16 IC90151.2IC9015
11,800
取扱い終了
40640065CCMT 120404-160.4IC3028
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする