イスカル
チップ DCMT-SM
形状
ひし形55°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05414482
DCMT070202-SM IC907
6.35
2.38
0.2
IC907
7.7
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414403
DCMT070204-SM IC907
6.35
2.38
0.4
IC907
7.7
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414324
DCMT11T302-SM IC907
9.52
3.97
0.2
IC907
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414211
DCMT11T304-SM IC907
9.52
3.97
0.4
IC907
11.6
¥
14,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05414227
DCMT11T304-SM IC507
9.52
3.97
0.4
IC507
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414105
DCMT11T308-SM IC907
9.52
3.97
0.8
IC907
11.6
¥
14,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05414114
DCMT11T308-SM IC507
9.52
3.97
0.8
IC507
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365571
DCMT 11T302-SM IC530N
9.52
3.97
0.2
IC530N
11.6
¥
14,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365824
DCMT 11T302-SM IC9250
9.52
3.97
0.2
IC9250
11.6
¥
14,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37365851
DCMT11T308-SM IC9150
9.52
3.97
0.8
IC9150
11.6
¥
14,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40643373
DCMT 070202-SM IC807
6.35
2.38
0.2
IC807
7.7
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643416
DCMT070204-SM IC807
6.35
2.38
0.4
IC807
7.7
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643425
DCMT 070204-SM IC8150
6.35
2.38
0.4
IC8150
7.7
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643434
DCMT070204-SM IC8250
6.35
2.38
0.4
IC8250
7.7
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40643443
DCMT 070204-SM IC9150
6.35
2.38
0.4
IC9150
7.7
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643452
DCMT 070204-SM IC9250
6.35
2.38
0.4
IC9250
7.7
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643486
DCMT 070208-SM IC8250
6.35
2.38
0.8
IC8250
7.7
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643495
DCMT 070208-SM IC9250
6.35
2.38
0.8
IC9250
7.7
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643522
DCMT11T302-SM IC8250
9.52
3.97
0.2
IC8250
11.6
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643531
DCMT11T302-SM IC807
9.52
3.97
0.2
IC807
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643574
DCMT 11T304-SM IC530N
9.52
3.97
0.4
IC530N
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643583
DCMT11T304-SM IC8150
9.52
3.97
0.4
IC8150
11.6
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643592
DCMT 11T304-SM IC8250
9.52
3.97
0.4
IC8250
11.6
¥
14,800
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643601
DCMT11T304-SM IC807
9.52
3.97
0.4
IC807
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643617
DCMT 11T304-SM IC8350
9.52
3.97
0.4
IC8350
11.6
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40643626
DCMT 11T304-SM IC9150
9.52
3.97
0.4
IC9150
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643635
DCMT 11T304-SM IC9250
9.52
3.97
0.4
IC9250
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643644
DCMT 11T304-SM IC9350
9.52
3.97
0.4
IC9350
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643723
DCMT 11T308-SM IC8150
9.52
3.97
0.8
IC8150
11.6
¥
14,800
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643732
DCMT 11T308-SM IC8250
9.52
3.97
0.8
IC8250
11.6
¥
14,800
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643741
DCMT 11T308-SM IC807
9.52
3.97
0.8
IC807
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643757
DCMT 11T308-SM IC8350
9.52
3.97
0.8
IC8350
11.6
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643766
DCMT 11T308-SM IC9250
9.52
3.97
0.8
IC9250
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643775
DCMT 11T308-SM IC9350
9.52
3.97
0.8
IC9350
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643793
DCMT 11T312-SM IC520N
9.52
3.97
1.2
IC520N
11.6
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414394
DCMT070208-SM IC9025
6.35
2.38
0.8
IC9025
7.7
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください