曜日別特売

チップ DCMT-14

チップ DCMT-14 - イスカルチップ DCMT-14 - イスカルチップ DCMT-14 - イスカルチップ DCMT-14 - イスカル
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05414281DCMT11T304-14 IC200.4IC20
9,900
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414166DCMT11T308-14 IC200.8IC20
9,900
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365833DCMT11T304-14 IC91500.4IC9150
14,100
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
40643556DCMT 11T304-14 IC81500.4IC8150
14,800
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643662DCMT 11T308-14 IC4280.8IC428
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643671DCMT 11T308-14 IC81500.8IC8150
14,800
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643687DCMT 11T308-14 IC91500.8IC9150
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414245DCMT11T304-14 IC90250.4IC9025
10,700
取扱い終了
05414254DCMT11T304-14 IC90150.4IC9015
10,700
取扱い終了
05414141DCMT11T308-14 IC90250.8IC9025
10,700
取扱い終了
05414157DCMT11T308-14 IC90150.8IC9015
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする