曜日別特売

チップ VBMT-LU

チップ VBMT-LU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41342725VBMT110302N-LU AC530U11.23.180.2AC530U6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
41342752VBMT110304N-LU AC530U11.23.180.4AC530U6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
41342761VBMT110304N-LU AC630M11.23.180.4AC630M6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
41342786VBMT110304N-LU AC810P11.23.180.4AC810P6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
41342795VBMT110304N-LU AC820P11.23.180.4AC820P6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
41342813VBMT110304N-LU T1500A11.23.180.4T1500A6.35
12,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
41342874VBMT110308N-LU AC530U11.23.180.8AC530U6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41342883VBMT110308N-LU AC630M11.23.180.8AC630M6.35
16,500
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41342935VBMT160404N-LU AC530U16.64.760.4AC530U9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41342944VBMT160404N-LU AC630M16.64.760.4AC630M9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41342962VBMT160404N-LU AC810P16.64.760.4AC810P9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
41342971VBMT160404N-LU AC820P16.64.760.4AC820P9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41342996VBMT160404N-LU T1500A16.64.760.4T1500A9.525
15,300
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41343102VBMT160408N-LU AC530U16.64.760.8AC530U9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
41343111VBMT160408N-LU AC630M16.64.760.8AC630M9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41343136VBMT160408N-LU AC810P16.64.760.8AC810P9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41343145VBMT160408N-LU AC820P16.64.760.8AC820P9.525
20,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41343163VBMT160408N-LU T1500A16.64.760.8T1500A9.525
15,300
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58077503VBMT110302NLU T1000A11.23.180.2T1000A6.35
12,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
58077512VBMT110302NLU T1500Z11.23.180.2T1500Z6.35
16,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58077521VBMT110304NLU T1000A11.23.180.4T1000A6.35
12,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
58077537VBMT110304NLU T1500Z11.23.180.4T1500Z6.35
16,200
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
58077546VBMT160404NLU T1500Z16.64.760.4T1500Z9.525
20,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
58077564VBMT160408NLU T1000A16.64.760.8T1000A9.525
15,300
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
58077573VBMT160408NLU T1500Z16.64.760.8T1500Z9.525
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41342743VBMT110304N-LU11.23.180.4AC20006.35
16,200
取扱い終了
41342777VBMT110304N-LU11.23.180.4AC700G6.35
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41342804VBMT110304N-LU11.23.180.4T1200A6.35
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41342822VBMT110304N-LU T3000Z11.23.180.4T3000Z6.35
14,700
取扱い終了
代引不可
41342926VBMT160404N-LU16.64.760.4AC20009.525
21,000
取扱い終了
41342953VBMT160404N-LU16.64.760.4AC700G9.525
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41342987VBMT160404N-LU16.64.760.4T1200A9.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41343005VBMT160404N-LU T3000Z16.64.760.4T3000Z9.525
18,100
取扱い終了
代引不可
41343093VBMT160408N-LU16.64.760.8AC20009.525
21,000
取扱い終了
41343127VBMT160408N-LU16.64.760.8AC700G9.525
14,300
取扱い終了
41343154VBMT160408N-LU16.64.760.8T1200A9.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41343172VBMT160408N-LU T3000Z16.64.760.8T3000Z9.525
18,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする