曜日別特売

チップ VBMT-SU

チップ VBMT-SU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41342734VBMT110302N-SU AC530U11.23.180.2AC530U6.35
16,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41342831VBMT110304N-SU AC530U11.23.180.4AC530U6.35
16,500
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
41342856VBMT110304N-SU AC630M11.23.180.4AC630M6.35
16,500
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
41342892VBMT110308N-SU AC530U11.23.180.8AC530U6.35
16,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
41342917VBMT110308N-SU AC630M11.23.180.8AC630M6.35
16,500
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
41343023VBMT160404N-SU AC630M16.64.760.4AC630M9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41343032VBMT160404N-SU AC810P16.64.760.4AC810P9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41343041VBMT160404N-SU AC820P16.64.760.4AC820P9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
41343057VBMT160404N-SU AC830P16.64.760.4AC830P9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41343075VBMT160404N-SU T1500A16.64.760.4T1500A9.525
15,300
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
41343197VBMT160408N-SU AC630M16.64.760.8AC630M9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41343206VBMT160408N-SU AC810P16.64.760.8AC810P9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41343215VBMT160408N-SU AC820P16.64.760.8AC820P9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
41343224VBMT160408N-SU AC830P16.64.760.8AC830P9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41343242VBMT160408N-SU T1500A16.64.760.8T1500A9.525
15,300
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
41343267VBMT160412N-SU AC820P16.64.761.2AC820P9.525
20,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58077555VBMT160404NSU T1500Z16.64.760.4T1500Z9.525
20,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58077582VBMT160408NSU T1000A16.64.760.8T1000A9.525
15,300
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
58077591VBMT160408NSU T1500Z16.64.760.8T1500Z9.525
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41342847VBMT110304N-SU AC610M11.23.180.4AC610M6.35
14,700
取扱い終了
41342865VBMT110304N-SU T3000Z11.23.180.4T3000Z6.35
14,700
取扱い終了
41342901VBMT110308N-SU AC610M11.23.180.8AC610M6.35
14,700
取扱い終了
05927205VBMT160404N-SU16.64.760.4AC20009.525
21,000
取扱い終了
05927214VBMT160404N-SU16.64.760.4AC30009.525
21,000
取扱い終了
41343014VBMT160404N-SU AC610M16.64.760.4AC610M9.525
18,100
取扱い終了
41343066VBMT160404N-SU16.64.760.4T1200A9.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41343084VBMT160404N-SU T3000Z16.64.760.4T3000Z9.525
18,100
取扱い終了
代引不可
05927223VBMT160408N-SU16.64.760.8AC20009.525
21,000
取扱い終了
05927232VBMT160408N-SU16.64.760.8AC30009.525
21,000
取扱い終了
41343181VBMT160408N-SU AC610M16.64.760.8AC610M9.525
18,100
取扱い終了
41343233VBMT160408N-SU16.64.760.8T1200A9.525
11,000
取扱い終了
41343251VBMT160408N-SU T3000Z16.64.760.8T3000Z9.525
18,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする