チップ VCMT-LU

チップ VCMT-LU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41343924VCMT160404N-LU AC630M0.4AC630M
20,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41343942VCMT160404N-LU AC810P0.4AC810P
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41343951VCMT160404N-LU AC820P0.4AC820P
20,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41343976VCMT160404N-LU T1500A0.4T1500A
15,300
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
41344082VCMT160408N-LU AC630M0.8AC630M
20,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41344107VCMT160408N-LU AC810P0.8AC810P
20,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41344116VCMT160408N-LU AC820P0.8AC820P
20,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41344134VCMT160408N-LU T1500A0.8T1500A
15,300
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
41343915VCMT160404N-LU0.4AC2000
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41343933VCMT160404N-LU0.4AC700G
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41343967VCMT160404N-LU0.4T1200A
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41343985VCMT160404N-LU T3000Z0.4T3000Z
18,100
取扱い終了
代引不可
41344073VCMT160408N-LU0.8AC2000
21,000
取扱い終了
41344091VCMT160408N-LU0.8AC700G
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41344125VCMT160408N-LU0.8T1200A
11,000
取扱い終了
41344143VCMT160408N-LU T3000Z0.8T3000Z
18,100
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする