住友電工ハードメタル
チップ CPMT-SU
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075105
CPMT080204NSU T1000A
-
-
-
T1000A
0.4
2.38
8
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
58075114
CPMT080204NSU T1500Z
-
-
-
T1500Z
0.4
2.38
8
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
58075123
CPMT080208NSU T1000A
-
-
-
T1000A
0.8
2.38
8
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
58075132
CPMT080208NSU T1500Z
-
-
-
T1500Z
0.8
2.38
8
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
58075175
CPMT090304NSU T1000A
-
-
-
T1000A
0.4
3.18
9.7
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
58075184
CPMT090304NSU T1500Z
-
-
-
T1500Z
0.4
3.18
9.7
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
58075227
CPMT090308NSU T1000A
-
-
-
T1000A
0.8
3.18
9.7
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
58075236
CPMT090308NSU T1500Z
-
-
-
T1500Z
0.8
3.18
9.7
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
41297943
CPMT080204N-SU AC630M
-
-
-
AC630M
0.4
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41297952
CPMT080204N-SU AC810P
-
-
-
AC810P
0.4
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
41297961
CPMT080204N-SU AC820P
-
-
-
AC820P
0.4
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
41297977
CPMT080204N-SU AC830P
-
-
-
AC830P
0.4
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41297986
CPMT080204N-SU T1500A
-
-
-
T1500A
0.4
2.38
8
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
41298083
CPMT080208N-SU AC630M
-
-
-
AC630M
0.8
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
41298092
CPMT080208N-SU AC810P
-
-
-
AC810P
0.8
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
41298101
CPMT080208N-SU AC820P
-
-
-
AC820P
0.8
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
41298117
CPMT080208N-SU AC830P
-
-
-
AC830P
0.8
2.38
8
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41298126
CPMT080208N-SU T1500A
-
-
-
T1500A
0.8
2.38
8
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
41298363
CPMT090304N-SU AC630M
-
-
-
AC630M
0.4
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
41298372
CPMT090304N-SU AC810P
-
-
-
AC810P
0.4
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41298381
CPMT090304N-SU AC820P
-
-
-
AC820P
0.4
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
41298397
CPMT090304N-SU AC830P
-
-
-
AC830P
0.4
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
41298406
CPMT090304N-SU T1500A
-
-
-
T1500A
0.4
3.18
9.7
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41298634
CPMT090308N-SU AC630M
-
-
-
AC630M
0.8
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
41298643
CPMT090308N-SU AC810P
-
-
-
AC810P
0.8
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
41298652
CPMT090308N-SU AC820P
-
-
-
AC820P
0.8
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
41298661
CPMT090308N-SU AC830P
-
-
-
AC830P
0.8
3.18
9.7
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
41298677
CPMT090308N-SU T1500A
-
-
-
T1500A
0.8
3.18
9.7
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
05878634
CPMT080204N-SU
-
0.4
-
T2000Z
0.4
2.38
8
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05878731
CPMT080204N-SU
2.38
0.4
3.4
AC2000
0.4
2.38
8
¥
6,600
取扱い終了
05878747
CPMT080204N-SU
-
0.4
-
AC3000
0.4
2.38
8
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05878756
CPMT080204N-SU
2.38
0.4
3.4
T1200A
0.4
2.38
8
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05878661
CPMT080208N-SU
-
0.8
-
T2000Z
0.8
2.38
8
¥
6,600
取扱い終了
05878783
CPMT080208N-SU
-
0.8
-
AC2000
0.8
2.38
8
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05878792
CPMT080208N-SU
-
0.8
-
AC3000
0.8
2.38
8
¥
6,600
取扱い終了
05878801
CPMT080208N-SU
-
0.8
-
T1200A
0.8
2.38
8
¥
5,100
取扱い終了
05889457
CPMT090304N-SU
-
0.4
-
AC2000
0.4
3.18
9.7
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05889475
CPMT090304N-SU
-
0.4
-
T1200A
0.4
3.18
9.7
¥
5,700
取扱い終了
05889484
CPMT090304N-SU
-
0.4
-
T2000Z
0.4
3.18
9.7
¥
7,400
取扱い終了
05889466
CPMT090304N-SU
-
0.4
-
AC3000
0.4
3.18
9.7
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05889536
CPMT090308N-SU
-
0.8
-
AC3000
0.8
3.18
9.7
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05889545
CPMT090308N-SU
-
0.8
-
T1200A
0.8
3.18
9.7
¥
5,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05889554
CPMT090308N-SU
-
0.8
-
T2000Z
0.8
3.18
9.7
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05889527
CPMT090308N-SU
3.18
0.8
4.4
AC2000
0.8
3.18
9.7
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41297934
CPMT080204N-SU AC610M
-
-
-
AC610M
0.4
2.38
8
¥
8,400
取扱い終了
41298074
CPMT080208N-SU AC610M
-
-
-
AC610M
0.8
2.38
8
¥
8,400
取扱い終了
41298135
CPMT080208N-SU T3000Z
-
-
-
T3000Z
0.8
2.38
8
¥
8,400
取扱い終了
代引不可
41298354
CPMT090304N-SU AC610M
-
-
-
AC610M
0.4
3.18
9.7
¥
9,300
取扱い終了
41298415
CPMT090304N-SU T3000Z
-
-
-
T3000Z
0.4
3.18
9.7
¥
9,300
取扱い終了
41298625
CPMT090308N-SU AC610M
-
-
-
AC610M
0.8
3.18
9.7
¥
9,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ