三菱マテリアル
チップ VBMT-FV
形状
ひし形35°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58673422
VBMT110304-FV NX2525
6.35
3.18
0.4
11.2
¥
12,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673431
VBMT110304-FV NX3035
6.35
3.18
0.4
11.2
¥
12,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673456
VBMT110304-FV VP15TF
6.35
3.18
0.4
11.2
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
58673483
VBMT110308-FV NX2525
6.35
3.18
0.8
11.2
¥
12,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673492
VBMT110308-FV NX3035
6.35
3.18
0.8
11.2
¥
12,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
58673517
VBMT110308-FV VP15TF
6.35
3.18
0.8
11.2
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
58673553
VBMT160404-FV NX2525
9.525
4.76
0.4
16.6
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
58673562
VBMT160404-FV NX3035
9.525
4.76
0.4
16.6
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
58673587
VBMT160404-FV VP15TF
9.525
4.76
0.4
16.6
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
58673623
VBMT160408-FV NX2525
9.525
4.76
0.8
16.6
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
58673632
VBMT160408-FV NX3035
9.525
4.76
0.8
16.6
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
58673657
VBMT160408-FV VP15TF
9.525
4.76
0.8
16.6
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
58673447
VBMT110304-FV
6.35
3.18
0.4
11.2
¥
12,200
取扱い終了
58673501
VBMT110308-FV
6.35
3.18
0.8
11.2
¥
12,200
取扱い終了
58673571
VBMT160404-FV
9.525
4.76
0.4
16.6
¥
15,700
取扱い終了
58673641
VBMT160408-FV
9.525
4.76
0.8
16.6
¥
15,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください