チップ VBMT-SV

チップ VBMT-SV - 三菱マテリアル
形状ひし形35°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37374242VBMT110304-SV VP15TF6.353.180.4VP15TF11.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
37378591VBMT110304-SV UE60206.353.180.4UE602011.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
58673474VBMT110304-SV NX30356.353.180.4NX303511.2
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
37374251VBMT110308-SV VP15TF6.353.180.8VP15TF11.2
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
37378607VBMT110308-SV UE60206.353.180.8UE602011.2
15,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58673535VBMT110308-SV NX30356.353.180.8NX303511.2
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
37374267VBMT160404-SV VP15TF9.5254.760.4VP15TF16.6
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
37378616VBMT160404-SV UE60209.5254.760.4UE602016.6
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
58673605VBMT160404-SV NX30359.5254.760.4NX303516.6
15,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
37374276VBMT160408-SV VP15TF9.5254.760.8VP15TF16.6
20,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378625VBMT160408-SV UE60209.5254.760.8UE602016.6
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
58673675VBMT160408-SV NX30359.5254.760.8NX303516.6
15,600
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする