チップ DCETR/L-JPP

チップ DCETR/L-JPP - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40210283DCET0702008MFR-JPP SH7307.82.380.03SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011822DCET070201MFL-JPP SH725-2.380.1SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210387DCET070201MFR-JPP SH7307.82.38-SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011838DCET070202MFL-JPP SH725-2.380.2SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011847DCET070202MFR-JPP SH725-2.380.2SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210432DCET070202MFR-JPP SH7307.82.380.2SH730
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011856DCET11T3008MFR-JPP SH725-3.97-SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210484DCET11T3008MFR-JPP SH73011.63.970.03SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210536DCET11T3018MFR-JPP SH73011.63.97-SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011874DCET11T301MFR-JPP SH725-3.970.1SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210581DCET11T301MFR-JPP SH73011.63.97-SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210633DCET11T302MFR-JPP SH73011.63.970.2SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011892DCET11T302MFR-JPP SH725-3.970.2SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011935DCET0702008MFR-JPP SH725-2.38-SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011978DCET070201MFR-JPP SH725-2.380.1SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210353DCET070201MFL-JPP SH7307.82.38-SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012118DCET11T301MFL-JPP SH725-3.970.1SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012145DCET11T3018MFL-JPP SH725-3.970.1SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012172DCET11T3018MFR-JPP SH725-3.970.1SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012197DCET11T302MFL-JPP SH725-3.970.2SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210405DCET070202MFL-JPP SH7307.82.380.2SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210554DCET11T301MFL-JPP SH73011.63.97-SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210606DCET11T302MFL-JPP SH73011.63.970.2SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210335DCET0702018MFR-JPP SH7307.82.38-SH730
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21011908DCET0702008MFL-JPP SH725-2.38-SH725
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
40210256DCET0702008MFL-JPP SH7307.82.380.03SH730
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21011996DCET0702018MFL-JPP SH725-2.380.1SH725
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
40210301DCET0702018MFL-JPP SH7307.82.38-SH730
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21012023DCET0702018MFR-JPP SH725-2.380.1SH725
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21012075DCET11T3008MFL-JPP SH725-3.97-SH725
24,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
40210457DCET11T3008MFL-JPP SH73011.63.970.03SH730
24,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
40210502DCET11T3018MFL-JPP SH73011.63.97-SH730
24,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする