チップ DCET-JSP

チップ DCET-JSP - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21011865DCET11T301MFN-JSP SH725-3.970.1SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011883DCET11T302MFN-JSP SH725-3.970.2SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210274DCET0702008MFN-JSP SH7307.82.380.03SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011926DCET0702008MFN-JSP SH725-2.38-SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011962DCET070201MFN-JSP SH725-2.380.1SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012057DCET070202MFN-JSP SH725-2.380.2SH725
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012093DCET11T3008MFN-JSP SH725-3.97-SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210371DCET070201MFN-JSP SH7307.82.38-SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012163DCET11T3018MFN-JSP SH725-3.970.1SH725
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210423DCET070202MFN-JSP SH7307.82.380.2SH730
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210475DCET11T3008MFN-JSP SH73011.63.970.03SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210527DCET11T3018MFN-JSP SH73011.63.97-SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210572DCET11T301MFN-JSP SH73011.63.97-SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210624DCET11T302MFN-JSP SH73011.63.970.2SH730
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40210326DCET0702018MFN-JSP SH7307.82.38-SH730
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21012014DCET0702018MFN-JSP SH725-2.380.1SH725
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする