チップ YWMT-ZF

チップ YWMT-ZF - タンガロイチップ YWMT-ZF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00706922YWMT11T202-ZF GT9530GT95300.22.784.679
13,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706938YWMT11T204-ZF GT9530GT95300.42.784.679
13,300
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706956YWMT16T302-ZF GT9530GT95300.23.977.018
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706965YWMT16T304-ZF GT9530GT95300.43.977.018
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706983YWMT16T308-ZF GT9530GT95300.83.9716.6
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124145YWMT11T202-ZF T9225T92250.22.784.679
13,300
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124154YWMT11T204-ZF T9225T92250.42.784.679
13,300
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124163YWMT16T302-ZF T9225T92250.23.977.018
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124179YWMT16T304-ZF T9225T92250.43.977.018
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124188YWMT16T308-ZF T9225T92250.83.9716.6
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844814YWMT11T202-ZF T9215T9215-2.7811.1
13,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844830YWMT11T202-ZF T6215T6215-2.7811.1
13,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844839YWMT11T202-ZF NS9530NS9530-2.7811.1
10,300
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844848YWMT11T204-ZF T9215T9215-2.7811.1
13,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844857YWMT11T204-ZF T6215T6215-2.7811.1
13,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844866YWMT11T204-ZF NS9530NS9530-2.7811.1
10,300
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844875YWMT16T302-ZF T9215T9215-3.9716.6
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844884YWMT16T302-ZF T6215T6215-3.9716.6
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844900YWMT16T302-ZF NS9530NS9530-3.9716.6
12,200
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844909YWMT16T304-ZF T9215T9215-3.9716.6
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844918YWMT16T304-ZF T6215T6215-3.9716.6
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844927YWMT16T304-ZF NS9530NS9530-3.9716.6
12,200
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844936YWMT16T308-ZF T9215T9215-3.9716.6
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844945YWMT16T308-ZF T6215T6215-3.9716.6
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844954YWMT16T308-ZF NS9530NS9530-3.9716.6
12,200
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229341YWMT11T202-ZFGT7300.22.784.679
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229375YWMT11T204-ZFGT7300.42.784.679
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229384YWMT11T204-ZF T9125T91250.42.784.679
11,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40229436YWMT16T302-ZFGT7300.23.977.018
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229445YWMT16T302-ZF T9125T91250.23.977.018
13,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40229463YWMT16T304-ZFGT7300.43.977.018
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229472YWMT16T304-ZF T9125T91250.43.977.018
13,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40229524YWMT16T308-ZFGT7300.83.9716.6
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229533YWMT16T308-ZF T9125T91250.83.9716.6
13,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40229332YWMT11T202-ZFT90250.22.784.679
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40229357YWMT11T202-ZF T9125T91250.22.784.679
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40229366YWMT11T204-ZFT90250.42.784.679
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40229427YWMT16T302-ZFT90250.23.977.018
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40229454YWMT16T304-ZFT90250.43.977.018
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40229515YWMT16T308-ZFT90250.83.9716.6
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40229341YWMT11T202-ZF00706922YWMT11T202-ZF GT9530画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
9,790
税込10,769
メーカ後継品です
40229375YWMT11T204-ZF00706938YWMT11T204-ZF GT9530画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
9,490
税込10,439
メーカ後継品です
40229384YWMT11T204-ZF T912552124154YWMT11T204-ZF T9225画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
9,490
税込10,439
材質に違いがあります
40229436YWMT16T302-ZF00706956YWMT16T302-ZF GT9530画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
40229445YWMT16T302-ZF T912552124163YWMT16T302-ZF T9225画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
材質に違いがあります
40229463YWMT16T304-ZF00706965YWMT16T304-ZF GT9530画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
40229472YWMT16T304-ZF T912552124179YWMT16T304-ZF T9225画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
材質に違いがあります
40229524YWMT16T308-ZF00706983YWMT16T308-ZF GT9530画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
メーカ後継品です
40229533YWMT16T308-ZF T912552124188YWMT16T308-ZF T9225画像準備中チップ YWMT-ZFタンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする