曜日別特売

チップ YWMT-ZM

チップ YWMT-ZM - タンガロイチップ YWMT-ZM - タンガロイチップ YWMT-ZM - タンガロイチップ YWMT-ZM - タンガロイチップ YWMT-ZM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00706947YWMT11T204-ZM GT9530多角形25°GT95300.42.78片面一部円筒穴片面40°~60°
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706974YWMT16T304-ZM GT9530多角形25°GT95300.43.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706992YWMT16T308-ZM GT9530多角形25°GT95300.83.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124197YWMT11T204-ZM T9225多角形25°T92250.42.78片面一部円筒穴片面40°~60°
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
52124206YWMT16T304-ZM T9225多角形25°T92250.43.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
52124215YWMT16T308-ZM T9225多角形25°T92250.83.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844970YWMT11T204-ZM T9215多角形25°T9215-2.78片面一部円筒穴片面40°~60°
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844979YWMT11T204-ZM T6215多角形25°T6215-2.78片面一部円筒穴片面40°~60°
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844988YWMT11T204-ZM NS9530多角形25°NS9530-2.78片面一部円筒穴片面40°~60°
10,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
24844997YWMT16T304-ZM T9215多角形25°T9215-3.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845006YWMT16T304-ZM T6215多角形25°T6215-3.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845015YWMT16T304-ZM NS9530多角形25°NS9530-3.97片面一部円筒穴片面40°~60°
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845024YWMT16T308-ZM T9215多角形25°T9215-3.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845040YWMT16T308-ZM T6215多角形25°T6215-3.97片面一部円筒穴片面40°~60°
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845049YWMT16T308-ZM NS9530多角形25°NS9530-3.97片面一部円筒穴片面40°~60°
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
63217710YWMT11T202-ZM T9215---2.78--
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
63217719YWMT11T202-ZM T9225---2.78--
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
63217728YWMT11T202-ZM T6215---2.78--
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
63217737YWMT11T202-ZM AH6225---2.78--
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
63217746YWMT11T202-ZM AH8015---2.78--
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
63217755YWMT11T202-ZM NS9530---2.78--
10,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
63217764YWMT11T202-ZM GT9530---2.78--
13,300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
63217780YWMT16T302-ZM T9215---3.97--
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63217789YWMT16T302-ZM T9225---3.97--
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63217798YWMT16T302-ZM T6215---3.97--
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63217807YWMT16T302-ZM AH6225---3.97--
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63217816YWMT16T302-ZM AH8015---3.97--
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
63217825YWMT16T302-ZM NS9530---3.97--
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
63217834YWMT16T302-ZM GT9530---3.97--
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40229402YWMT11T204-ZM多角形25°GT7300.42.78片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229411YWMT11T204-ZM T9125多角形25°T91250.42.78片面一部円筒穴片面40°~60°
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40229497YWMT16T304-ZM多角形25°GT7300.43.97片面一部円筒穴片面40°~60°
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229551YWMT16T308-ZM多角形25°GT7300.83.97片面一部円筒穴片面40°~60°
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40229567YWMT16T308-ZM T9125多角形25°T91250.83.97片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40229393YWMT11T204-ZM多角形25°T90250.42.78片面一部円筒穴片面40°~60°
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40229481YWMT16T304-ZM多角形25°T90250.43.97片面一部円筒穴片面40°~60°
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40229506YWMT16T304-ZM T9125多角形25°T91250.43.97片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40229542YWMT16T308-ZM多角形25°T90250.83.97片面一部円筒穴片面40°~60°
12,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40229402YWMT11T204-ZM00706947YWMT11T204-ZM GT9530画像準備中チップ YWMT-ZMタンガロイ1箱(10個)
9,398
税込10,338
メーカ後継品です
40229411YWMT11T204-ZM T912552124197YWMT11T204-ZM T9225画像準備中チップ YWMT-ZMタンガロイ1箱(10個)
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40229497YWMT16T304-ZM00706974YWMT16T304-ZM GT9530画像準備中チップ YWMT-ZMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
40229551YWMT16T308-ZM00706992YWMT16T308-ZM GT9530画像準備中チップ YWMT-ZMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
40229567YWMT16T308-ZM T912552124215YWMT16T308-ZM T9225画像準備中チップ YWMT-ZMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする