曜日別特売

チップ CCMT-JQ

チップ CCMT-JQ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40903046CCMT09T308-JQ HG80251箱(10個)0.8
12,600
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
40902915CCMT09T304-JQ1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40902924CCMT09T304-JQ1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40902933CCMT09T304-JQ1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40902942CCMT09T304-JQ1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40903021CCMT09T308-JQ1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40903037CCMT09T308-JQ1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40903055CCMT09T308-JQ1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
48877315CCMT09T304-JQ HG80251パック(10個)0.4
9,700
取扱い終了
48877333CCMT09T308-JQ HG80251パック(10個)0.8
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする