MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DCMT-JQ
形状
ひし形55°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40905864
DCMT070204-JQ IP3000
1箱(10個)
6.35
2.38
0.4
7.8
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905873
DCMT070204-JQ IP2000
1箱(10個)
6.35
2.38
0.4
7.8
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905882
DCMT070204-JQ HG8025
1箱(10個)
6.35
2.38
0.4
7.8
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40905891
DCMT070204-JQ HG8010
1箱(10個)
6.35
2.38
0.4
7.8
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905934
DCMT070208-JQ IP2000
1箱(10個)
6.35
2.38
0.8
7.8
¥
11,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40905943
DCMT070208-JQ HG8025
1箱(10個)
6.35
2.38
0.8
7.8
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906074
DCMT11T304-JQ IP2000
1箱(10個)
9.525
3.97
0.4
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40906083
DCMT11T304-JQ HG8025
1箱(10個)
9.525
3.97
0.4
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906092
DCMT11T304-JQ HG8010
1箱(10個)
9.525
3.97
0.4
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906171
DCMT11T308-JQ IP3000
1箱(10個)
9.525
3.97
0.8
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906187
DCMT11T308-JQ IP2000
1箱(10個)
9.525
3.97
0.8
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
40906196
DCMT11T308-JQ HG8025
1箱(10個)
9.525
3.97
0.8
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906205
DCMT11T308-JQ HG8010
1箱(10個)
9.525
3.97
0.8
11.6
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905925
DCMT070208-JQ
1箱(10個)
6.35
2.38
0.8
7.8
オープン
取扱い終了
40905952
DCMT070208-JQ
1箱(10個)
6.35
2.38
0.8
7.8
オープン
取扱い終了
40906065
DCMT11T304-JQ
1箱(10個)
9.525
3.97
0.4
11.6
オープン
取扱い終了
48878051
DCMT070204-JQ HG8025
1パック(10個)
6.35
2.38
0.4
7.8
¥
8,000
取扱い終了
48878067
DCMT070208-JQ HG8025
1パック(10個)
6.35
2.38
0.8
7.8
¥
8,000
取扱い終了
48878085
DCMT11T304-JQ HG8025
1パック(10個)
9.525
3.97
0.4
11.6
¥
10,800
取扱い終了
48878103
DCMT11T308-JQ HG8025
1パック(10個)
9.525
3.97
0.8
11.6
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください