住友電工ハードメタル
チップ 2NC-CCGW-LS
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41282972
2NC-CCGW060202LS BNC200
6.35
2.38
0.2
BNC200
2.4
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41283006
2NC-CCGW060204LS BNC200
6.35
2.38
0.4
BNC200
2.3
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
41283067
2NC-CCGW09T302LS BNC200
9.525
3.97
0.2
BNC200
2.5
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41283155
2NC-CCGW09T304LS BNC200
9.525
3.97
0.4
BNC200
2.5
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
41283243
2NC-CCGW09T308LS BNC200
9.525
3.97
0.8
BNC200
2.4
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41283051
2NC-CCGW09T302LS BNC160
9.525
3.97
0.2
BNC160
2.5
¥
8,450
取扱い終了
41283137
2NC-CCGW09T304LS BNC100
9.525
3.97
0.4
BNC100
2.5
¥
8,450
取扱い終了
41283146
2NC-CCGW09T304LS BNC160
9.525
3.97
0.4
BNC160
2.5
¥
8,450
取扱い終了
41283225
2NC-CCGW09T308LS BNC100
9.525
3.97
0.8
BNC100
2.4
¥
8,450
取扱い終了
41283234
2NC-CCGW09T308LS BNC160
9.525
3.97
0.8
BNC160
2.4
¥
8,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください