曜日別特売

チップ 2NC-CCGW-HS

チップ 2NC-CCGW-HS - 住友電工ハードメタルチップ 2NC-CCGW-HS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC300形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412831212NC-CCGW09T304HS BNC3002.50.4
8,870
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
412832162NC-CCGW09T308HS BNC3002.40.8
8,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする