曜日別特売

チップ VPET-FY

チップ VPET-FY - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41346094VPET0802008L-FY ACZ1508.32.380.034.76
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346112VPET0802008R-FY ACZ1508.32.380.034.76
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346137VPET0802015L-FY ACZ1508.32.38-4.76
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41346155VPET0802015R-FY ACZ1508.32.38-4.76
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346173VPET0802018L-FY ACZ1508.32.38-4.76
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346191VPET0802018R-FY ACZ1508.32.38-4.76
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41346216VPET1103003L-FY ACZ15011.23.180.036.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346234VPET1103003R-FY ACZ15011.23.180.036.35
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346252VPET110301L-FY ACZ15011.23.18-6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41346277VPET110301R-FY ACZ15011.23.18-6.35
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41346295VPET110302L-FY ACZ15011.23.180.26.35
20,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41346313VPET110302R-FY ACZ15011.23.180.26.35
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする