住友電工ハードメタル
チップ CCMT-LU
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074283
CCMT060202NLU T1000A
6.4
2.38
0.2
T1000A
6.35
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
58074292
CCMT060202NLU T1500Z
6.4
2.38
0.2
T1500Z
6.35
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
58074326
CCMT060204NLU T1000A
6.4
2.38
0.4
T1000A
6.35
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
58074335
CCMT060204NLU T1500Z
6.4
2.38
0.4
T1500Z
6.35
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58074396
CCMT09T304NLU T1500Z
9.7
3.97
0.4
T1500Z
9.525
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
58074423
CCMT09T308NLU T1000A
9.7
3.97
0.8
T1000A
9.525
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58074432
CCMT09T308NLU T1500Z
9.7
3.97
0.8
T1500Z
9.525
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41289464
CCMT060202N-LU AC530U
6.4
2.38
0.2
AC530U
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
41289473
CCMT060202N-LU AC630M
6.4
2.38
0.2
AC630M
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
41289491
CCMT060202N-LU AC810P
6.4
2.38
0.2
AC810P
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
41289507
CCMT060202N-LU AC820P
6.4
2.38
0.2
AC820P
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41289525
CCMT060202N-LU T1500A
6.4
2.38
0.2
T1500A
6.35
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
41289622
CCMT060204N-LU AC530U
6.4
2.38
0.4
AC530U
6.35
¥
9,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
41289631
CCMT060204N-LU AC630M
6.4
2.38
0.4
AC630M
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
41289656
CCMT060204N-LU AC810P
6.4
2.38
0.4
AC810P
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41289665
CCMT060204N-LU AC820P
6.4
2.38
0.4
AC820P
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
41289683
CCMT060204N-LU T1500A
6.4
2.38
0.4
T1500A
6.35
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
41289997
CCMT09T304N-LU AC530U
9.7
3.97
0.4
AC530U
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
41290006
CCMT09T304N-LU AC630M
9.7
3.97
0.4
AC630M
9.525
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
41290024
CCMT09T304N-LU AC810P
9.7
3.97
0.4
AC810P
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41290033
CCMT09T304N-LU AC820P
9.7
3.97
0.4
AC820P
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
41290051
CCMT09T304N-LU T1500A
9.7
3.97
0.4
T1500A
9.525
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
41290286
CCMT09T308N-LU AC530U
9.7
3.97
0.8
AC530U
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
41290295
CCMT09T308N-LU AC630M
9.7
3.97
0.8
AC630M
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41290313
CCMT09T308N-LU AC810P
9.7
3.97
0.8
AC810P
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41290322
CCMT09T308N-LU AC820P
9.7
3.97
0.8
AC820P
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
41290347
CCMT09T308N-LU T1500A
9.7
3.97
0.8
T1500A
9.525
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
41289482
CCMT060202N-LU
6.4
2.38
0.2
AC700G
6.35
¥
6,400
取扱い終了
41289516
CCMT060202N-LU
6.4
2.38
0.2
T1200A
6.35
¥
5,000
取扱い終了
41289534
CCMT060202N-LU T3000Z
6.4
2.38
0.2
T3000Z
6.35
¥
8,100
取扱い終了
代引不可
41289455
CCMT060202N-LU
6.4
2.38
0.2
AC2000
6.35
¥
6,400
取扱い終了
41289613
CCMT060204N-LU
6.4
2.38
0.4
AC2000
6.35
¥
6,400
取扱い終了
41289647
CCMT060204N-LU
6.4
2.38
0.4
AC700G
6.35
¥
6,400
取扱い終了
41289674
CCMT060204N-LU
6.4
2.38
0.4
T1200A
6.35
¥
5,000
取扱い終了
41289692
CCMT060204N-LU T3000Z
6.4
2.38
0.4
T3000Z
6.35
¥
8,100
取扱い終了
代引不可
41289981
CCMT09T304N-LU
9.7
3.97
0.4
AC2000
9.525
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41290015
CCMT09T304N-LU
9.7
3.97
0.4
AC700G
9.525
¥
8,800
取扱い終了
41290042
CCMT09T304N-LU
9.7
3.97
0.4
T1200A
9.525
¥
6,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41290067
CCMT09T304N-LU T3000Z
9.7
3.97
0.4
T3000Z
9.525
¥
11,200
取扱い終了
代引不可
41290277
CCMT09T308N-LU
9.7
3.97
0.8
AC2000
9.525
¥
8,800
取扱い終了
41290304
CCMT09T308N-LU
9.7
3.97
0.8
AC700G
9.525
¥
8,800
取扱い終了
41290331
CCMT09T308N-LU
9.7
3.97
0.8
T1200A
9.525
¥
6,700
取扱い終了
41290356
CCMT09T308N-LU T3000Z
9.7
3.97
0.8
T3000Z
9.525
¥
11,200
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください