住友電工ハードメタル
チップ CCMT-LUW
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074405
CCMT09T304NLUW T1500Z
0.4
T1500Z
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58074441
CCMT09T308NLUW T1500Z
0.8
T1500Z
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
41290085
CCMT09T304N-LUW AC630M
0.4
AC630M
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41290103
CCMT09T304N-LUW AC810P
0.4
AC810P
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41290112
CCMT09T304N-LUW AC820P
0.4
AC820P
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
41290374
CCMT09T308N-LUW AC630M
0.8
AC630M
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
41290392
CCMT09T308N-LUW AC810P
0.8
AC810P
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41290401
CCMT09T308N-LUW AC820P
0.8
AC820P
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
41290076
CCMT09T304N-LUW
0.4
AC2000
¥
8,800
取扱い終了
41290094
CCMT09T304N-LUW
0.4
AC700G
¥
8,800
取扱い終了
41290121
CCMT09T304N-LUW T3000Z
0.4
T3000Z
¥
11,200
取扱い終了
代引不可
41290365
CCMT09T308N-LUW
0.8
AC2000
¥
8,800
取扱い終了
41290383
CCMT09T308N-LUW
0.8
AC700G
¥
8,800
取扱い終了
41290417
CCMT09T308N-LUW T3000Z
0.8
T3000Z
¥
11,200
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください