三菱マテリアル
チップ CCMT-LM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
89663402
CCMT060204-LM MC7025
1セット(10個)
6.5
2.38
0.4
MC7025
6.35
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
-
89663463
CCMT060208-LM MC7025
1セット(10個)
6.5
2.38
0.8
MC7025
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
2026年
09月29日まで
89663567
CCMT09T304-LM MC7025
1セット(10個)
9.7
3.97
0.4
MC7025
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
-
89663646
CCMT09T308-LM MC7025
1セット(10個)
9.7
3.97
0.8
MC7025
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
2026年
09月29日まで
89666534
CCMT060204-LM VP15TF
1セット(10個)
6.5
2.38
0.4
VP15TF
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
-
89666552
CCMT060208-LM VP15TF
1セット(10個)
6.5
2.38
0.8
VP15TF
6.35
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
-
89666595
CCMT09T304-LM VP15TF
1セット(10個)
9.7
3.97
0.4
VP15TF
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
-
89666622
CCMT09T308-LM VP15TF
1セット(10個)
9.7
3.97
0.8
VP15TF
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
-
06561257
CCMT060204-LM MP7035
1箱(10個)
6.5
2.38
0.4
MP7035
6.35
¥
8,400
取扱い終了
-
06561388
CCMT060208-LM MP7035
1箱(10個)
6.5
2.38
0.8
MP7035
6.35
¥
8,400
取扱い終了
-
06561582
CCMT09T304-LM MP7035
1箱(10個)
9.7
3.97
0.4
MP7035
9.525
¥
12,100
取扱い終了
-
06561747
CCMT09T308-LM MP7035
1箱(10個)
9.7
3.97
0.8
MP7035
9.525
¥
12,100
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください