曜日別特売

チップ CCMT-LP

チップ CCMT-LP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06561266CCMT060204-LP MP30251箱(10個)6.52.380.4MP30256.35
9,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
06561275CCMT060204-LP NX25251箱(10個)6.52.380.4NX25256.35
6,800
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
06561397CCMT060208-LP MP30251箱(10個)6.52.380.8MP30256.35
9,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
06561406CCMT060208-LP NX25251箱(10個)6.52.380.8NX25256.35
6,800
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
06561598CCMT09T304-LP MP30251箱(10個)9.73.970.4MP30259.525
12,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561607CCMT09T304-LP NX25251箱(10個)9.73.970.4NX25259.525
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06561756CCMT09T308-LP MP30251箱(10個)9.73.970.8MP30259.525
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06561765CCMT09T308-LP NX25251箱(10個)9.73.970.8NX25259.525
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
89663411CCMT060204-LP MC60251セット(10個)6.52.380.4MC60256.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663427CCMT060204-LP UE61101セット(10個)6.52.380.4UE61106.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663472CCMT060208-LP MC60251セット(10個)6.52.380.8MC60256.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663481CCMT060208-LP UE61101セット(10個)6.52.380.8UE61106.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663576CCMT09T304-LP MC60251セット(10個)9.73.970.4MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663585CCMT09T304-LP UE61101セット(10個)9.73.970.4UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663655CCMT09T308-LP MC60251セット(10個)9.73.970.8MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663664CCMT09T308-LP UE61101セット(10個)9.73.970.8UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする