曜日別特売

チップ CCMT-MP

チップ CCMT-MP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全28種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06561293CCMT060204-MP MP30251箱(10個)6.52.380.4MP30256.35
9,000
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
06561302CCMT060204-MP NX25251箱(10個)6.52.380.4NX25256.35
6,800
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
06561424CCMT060208-MP MP30251箱(10個)6.52.380.8MP30256.35
9,000
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
06561433CCMT060208-MP NX25251箱(10個)6.52.380.8NX25256.35
6,800
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
06561625CCMT09T304-MP MP30251箱(10個)9.73.970.4MP30259.525
12,900
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
06561634CCMT09T304-MP NX25251箱(10個)9.73.970.4NX25259.525
10,100
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06561783CCMT09T308-MP MP30251箱(10個)9.73.970.8MP30259.525
12,900
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
06561792CCMT09T308-MP NX25251箱(10個)9.73.970.8NX25259.525
10,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06561853CCMT120404-MP MP30251箱(10個)12.94.760.4MP302512.7
19,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06561862CCMT120404-MP NX25251箱(10個)12.94.760.4NX252512.7
15,100
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06561914CCMT120408-MP MP30251箱(10個)12.94.760.8MP302512.7
19,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06561923CCMT120408-MP NX25251箱(10個)12.94.760.8NX252512.7
15,100
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06561975CCMT120412-MP MP30251箱(10個)12.94.761.2MP302512.7
19,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06561984CCMT120412-MP NX25251箱(10個)12.94.761.2NX252512.7
15,100
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
89663445CCMT060204-MP MC60251セット(10個)6.52.380.4MC60256.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663454CCMT060204-MP UE61101セット(10個)6.52.380.4UE61106.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663506CCMT060208-MP MC60251セット(10個)6.52.380.8MC60256.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663515CCMT060208-MP UE61101セット(10個)6.52.380.8UE61106.35
9,000
取扱い終了
返品不可
89663603CCMT09T304-MP MC60251セット(10個)9.73.970.4MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663612CCMT09T304-MP UE61101セット(10個)9.73.970.4UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663682CCMT09T308-MP MC60251セット(10個)9.73.970.8MC60259.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663691CCMT09T308-MP UE61101セット(10個)9.73.970.8UE61109.525
12,900
取扱い終了
返品不可
89663716CCMT120404-MP MC60251セット(10個)12.94.760.4MC602512.7
19,500
取扱い終了
返品不可
89663725CCMT120404-MP UE61101セット(10個)12.94.760.4UE611012.7
19,500
取扱い終了
返品不可
89663743CCMT120408-MP MC60251セット(10個)12.94.760.8MC602512.7
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
89663752CCMT120408-MP UE61101セット(10個)12.94.760.8UE611012.7
19,500
取扱い終了
返品不可
89663777CCMT120412-MP MC60251セット(10個)12.94.761.2MC602512.7
19,500
取扱い終了
返品不可
89663786CCMT120412-MP UE61101セット(10個)12.94.761.2UE611012.7
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする